Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AW - LAB4/0-12-5R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond/en forme de secteur
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983069859
Réf. Sonepar
00156306990
Réf. Fournisseur
LAB4/0-12-5R
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond/en forme de secteur
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
66
nombre de trous de fixation:
2
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
Les Atouts de l'article:
Cosse compression aluminium, 2 trous, 4/0 AWG, goujon 1/2 (12,7mm)


