Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 400 kc - LAB400-12-24F

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • couleur - vert

  • plage étroite - Non

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056874602

Réf. Sonepar

00156687460

Réf. Fournisseur

LAB400-12-24F

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

couleur:

vert

plage étroite:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

2

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 400 kc