Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole - LAAM60-M10-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.53
couleur - autre
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833807
Réf. Sonepar
00156683380
Réf. Fournisseur
LAAM60-M10-40
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.53
couleur:
autre
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
court


