Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole - LAAM150-M12-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
couleur - bleu
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833821
Réf. Sonepar
00156683382
Réf. Fournisseur
LAAM150-M12-X
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
couleur:
bleu
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
court