Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole - LAAM200-M12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • couleur - autre

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833838

Réf. Sonepar

00156683383

Réf. Fournisseur

LAAM200-M12-X

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

couleur:

autre

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

court

Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole