Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole - LAAM250-M16-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.88

  • couleur - rose

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833845

Réf. Sonepar

00156683384

Réf. Fournisseur

LAAM250-M16-6

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

15.88

couleur:

rose

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

court

Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole