Panduit - Aluminum Compression Lug, Metric, 1 Hole - LAAM400-M16-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.88
couleur - rouge
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833869
Réf. Sonepar
00156683386
Réf. Fournisseur
LAAM400-M16-5
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.88
couleur:
rouge
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
court


