Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA400-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • section nominale Al réduite - 185 mm²

  • matériau - aluminium

  • section nominale cuivre - 185 mm²

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983912605

Réf. Sonepar

00156091260

Réf. Fournisseur

SA400-2

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la section transversale:

rond/en forme de secteur

section nominale Al réduite:

185 mm²

matériau:

aluminium

section nominale cuivre:

185 mm²

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Oui

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

autre

Aluminum Compression Splice, Tin Plated,

Les Atouts de l'article:

manchon de jonction cuivre aluminium, type sa.