Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA3/0-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
pour connexions résistant à la traction - Oui
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056858138
Réf. Sonepar
00156685813
Réf. Fournisseur
SA3/0-E
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Oui
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
autre
Les Atouts de l'article:
Epissure à compres. alu, étamée pour inhiber la corrosion, alu à paroi épaisse haute conduc., joint pré-rempli en usine et scellé avec fiche d'extr. mâle aisément extractible, n° d'index matrice Panduit et concurrents spé. marqués sur le corps pour bien sélec. la matrice de sertis., butée solide interne empêchant la sur-insertion du conducteur, homol. UL et cert. CSA à 35 KV, temp. nominale de 90°C lors du sertis. avec outils de sertis. Panduit et outils de sertis. et matrices concurrents spé.