Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA750-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
couleur - rouge
plage étroite - Non
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056874626
Réf. Sonepar
00156687462
Réf. Fournisseur
SA750-6
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
couleur:
rouge
plage étroite:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long




