Panduit - Aluminum Grounding Clamp, Dual Rated, #6 - GC-18A-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Grounding Clamp, Dual Rated, #6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé et étamé

  • plage de serrage min. en pouces - 1 1/4 pouce

  • plage de serrage max. en pouces - 2 pouces

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983451388

Réf. Sonepar

00156345138

Réf. Fournisseur

GC-18A-X

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de conducteurs:

1

matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé et étamé

plage de serrage min. en pouces:

1 1/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

2 pouces

Aluminum Grounding Clamp, Dual Rated, #6

Les Atouts de l'article:

Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d'eau 1 1/4" – 1'', 1/2" – 2".