Panduit - Aluminum Grounding Clamp, Dual Rated, #6 - GC-22A-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé et étamé
plage de serrage min. en pouces - 2 1/2 pouces
plage de serrage max. en pouces - 4 pouces
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983451395
Réf. Sonepar
00156345139
Réf. Fournisseur
GC-22A-4
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé et étamé
plage de serrage min. en pouces:
2 1/2 pouces
plage de serrage max. en pouces:
4 pouces
Les Atouts de l'article:
Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d’eau 2 1/2 »– 3 – 3 1/2" – 4".


