Panduit - Aluminum Lug, 2 Hole, 900 kcmil, 1/2 Stu - LAB900-12-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

  • étanche sur la longueur - Oui

  • numéro d'identification - 29

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858084

Réf. Sonepar

00156685808

Réf. Fournisseur

LAB900-12-24

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

29

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Aluminum Lug, 2 Hole, 900 kcmil, 1/2 Stu

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAB900-12-24 à deux trous est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.