Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre - LAMA1/0-14-QY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983595310
Réf. Sonepar
00156000173
Réf. Fournisseur
LAMA1/0-14-QY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
0
Les Atouts de l'article:
La cosse mécanique étamée en aluminium à un trou et à un fût LAMA1/0-14-QY est conçue en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.




