Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre - LAMA2/0-14-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878471

Réf. Sonepar

00156687847

Réf. Fournisseur

LAMA2/0-14-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

1

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

00

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre