Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre - LAMA2-14-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056878488
Réf. Sonepar
00156687848
Réf. Fournisseur
LAMA2-14-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
2