Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre - LAMA500-38-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 4

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878495

Réf. Sonepar

00156687849

Réf. Fournisseur

LAMA500-38-5

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

1

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

4

taille d'AWG max.:

500 kcmil

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre