Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barre - LAMA6-14-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878501
Réf. Sonepar
00156687850
Réf. Fournisseur
LAMA6-14-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
6





