Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre - LAM2A2/0-14-6Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2
matériau du conduit - aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RE - 2.5...70 mm²
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à cosses et raccords en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983592531
Réf. Sonepar
00156000144
Réf. Fournisseur
LAM2A2/0-14-6Y
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
2
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RE:
2.5...70 mm²
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou, deux conducteurs, aluminium, type LAM2A, dimensions et espacement de trou NEMA, #14 - 2/0 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).