Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre - LAM2A1/0-14-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878419

Réf. Sonepar

00156687841

Réf. Fournisseur

LAM2A1/0-14-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

2

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

0

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre