Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre - LAM2A2/0-14-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878426
Réf. Sonepar
00156687842
Réf. Fournisseur
LAM2A2/0-14-Q
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
2
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
00


