Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, 2 Barre - LAM2A350-12-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 6
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056878440
Réf. Sonepar
00156687844
Réf. Fournisseur
LAM2A350-12-5
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
2
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
6
taille d'AWG max.:
350 kcmil