Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, Vertica - LAM2SA300-56-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 6
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983423200
Réf. Sonepar
00156342320
Réf. Fournisseur
LAM2SA300-56-3
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
6
taille d'AWG max.:
300 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou et fût double vertical, deux conducteurs, aluminium, type LAM2SA, #6 AWG - 300 kcmil, trou de goujon 5/16 (7,9 mm).