Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, Vertica - LAM2SA300-38-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 6
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983981250
Réf. Sonepar
00156398125
Réf. Fournisseur
LAM2SA300-38-3
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
6
taille d'AWG max.:
300 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou et fût double vertical, deux conducteurs, aluminium, type LAM2SA, #6 AWG - 300 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5mm).