Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 1 Barre - LAMB600-12-3Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983596225
Réf. Sonepar
00156000185
Réf. Fournisseur
LAMB600-12-3Y
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
Les Atouts de l'article:
Cosse en aluminium à un trou et fût unique, type LAMB, dimensions et espacement de trou NEMA, #4 AWG - 600 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).


