Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 2 Barre - LAM2SB750-38-1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 2 Barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983592869

Réf. Sonepar

00156000153

Réf. Fournisseur

LAM2SB750-38-1Y

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

2

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

000

taille d'AWG max.:

750 kcmil

Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 2 Barre

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous, deux fûts, fût double, aluminium, type LAM2B, 3/0 AWG - 750 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5mm).