Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 4 Barre - LAM4SB750-38-1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 4 Barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983595051

Réf. Sonepar

00156000172

Réf. Fournisseur

LAM4SB750-38-1Y

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

0

taille d'AWG max.:

750 kcmil

Aluminum Mechanical Lug, 2 Hole, 4 Barre

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous et quatre fûts verticaux, aluminium, type LAM4SB, 1/0 AWG - 750 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5 mm).