Panduit - Aluminum Mechanical Lug, 4 Hole, 4 Barre - LAM4LD600-12-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983325863
Réf. Sonepar
00156332586
Réf. Fournisseur
LAM4LD600-12-1
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
2
taille d'AWG max.:
600 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse en aluminium à quatre trous et quatre fûts, type LAM4D, dimensions et espacement de trou NEMA, #2 AWG - 600 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).