Panduit - Aqua cable identification sleeve for 2mm - NWSLC-2Y-AQ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0...2.36 mm
longueur - 31.75 mm
largeur - 7.1 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon d?identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983402212
Réf. Sonepar
00156340221
Réf. Fournisseur
NWSLC-2Y-AQ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
0...2.36 mm
longueur:
31.75 mm
largeur:
7.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La gaine d'identification du câble de couleur aqua est destinée aux câbles simplex de 2 mm avec les étiquettes S100X150YAJ (laser/jet d'encre), S100X150VAC (imprimante portable LS8E), et S100X150VA1Y ou S100X150VATY (imprimante à transfert thermique). Elle mesure 1" de long et est fabriquée en PVC flexible. Elle est fournie en packages de 100 pièces.