Panduit - Aqua cable identification sleeve for 2mm - NWSLC2-2Y-AQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...2.36 mm
longueur - 57.15 mm
largeur - 7.1 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon d?identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983448890
Réf. Sonepar
00156344889
Réf. Fournisseur
NWSLC2-2Y-AQ
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...2.36 mm
longueur:
57.15 mm
largeur:
7.1 mm
couleur:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La gaine d'identification pour câble de couleur aqua est destinée aux câbles simplex de 2 mm avec les étiquettes S200X150YAJ (laser/jet d'encre) et S200X150VATY (imprimante à transfert thermique). Elle mesure 2" de long et est fabriquée en PVC flexible. Elle est fournie en packages de 100 pièces.


