Panduit - Assortiment de colliers PLT (1M,1.5I,2S,3S) et embases (2S) pour extérieur - KP-506A-0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Assortiment de colliers PLT (1M,1.5I,2S,3S) et embases (2S) pour extérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983359929

Réf. Sonepar

00156035992

Réf. Fournisseur

KP-506A-0

Marque

Panduit

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Assortiment de colliers de serrage pour utilisation extérieure; Colliers de serrage type PLT;PA6.6 noir UV (-60°C +85°C);Kits de colliers de serrage en boîte plastique. PLT1M-0,PLT1.5I-0,PLT2S-0, PLT3S-0, ABM2S-AT-0;PA 6.6

Les Atouts de l'article:

Kit pour colliers de serrage et supports extérieurs UsePan-TyTM : polyamide 6-6 noir résistant aux intempéries (100), supports PLT1M-0 (100) PLT1.5I-0 (100) PLT2S-0 (50) ABM2S-AT-0