Panduit - Attache adhésive pour cable plat;largeur câble: 25,4 mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.100 - FCM1-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 25.4...25.4 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983593507

Réf. Sonepar

00156059350

Réf. Fournisseur

FCM1-A-C14

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

25.4...25.4 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Attache adhésive pour cable plat;largeur câble: 25,4 mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les clips pour câble plat FCM1-A-C14 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée. Ils mesurent 25,4 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.