Panduit - Attache adhésive pour cable plat ;largeur câble:25,4 mm;PA 6.66.6;Gris; Cdt.200 - FCM1-A-T14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983593620
Réf. Sonepar
00156059362
Réf. Fournisseur
FCM1-A-T14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les clips pour câble plat FCM1-A-T14 Panduit sont fins et maintiennent les fils, câbles et tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée. Ils mesurent 25,4 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. Cette pièce utilise de l'adhésif en caoutchouc comme méthode de montage. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 200 unités.