Panduit - Attache avec support aérien 11,4x175mm;polypropylène;Noir UV;Cdt.100 - AST15-5-C100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 11.4 mm
longueur de bande - 175 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - grille à fente
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601035
Réf. Sonepar
00156060103
Réf. Fournisseur
AST15-5-C100
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
11.4 mm
longueur de bande:
175 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
grille à fente
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
334 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de soutien aérien Panduit AST15-5-C100 avec entretoise intégrée de 12,7 mm pour les torons de soutien sont conçus pour maintenir l'équipement et les câbles à l'écart du matériel polarisé. Ces colliers et ces entretoises réduisent les coûts d'inventaire et permettent une installation plus rapide. Ils sont détachables et réutilisables, et ne nécessitent pas d'outils d'installation. Ils supportent des faisceaux d'un diamètre maximal de 38,1 mm et sont conçus pour une utilisation dans des environnements extérieurs. En polypropylène résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 100 unités.