Panduit - Attache avec support aérien 11,4x214mm;polypropylène;Noir U.V;Cdt.100 - AST20-5-C100

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 11.4 mm

  • longueur de bande - 214 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983601042

Réf. Sonepar

00156060104

Réf. Fournisseur

AST20-5-C100

Marque

Panduit

largeur de bande:

11.4 mm

longueur de bande:

214 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

334 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-60...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache avec support aérien 11,4x214mm;polypropylène;Noir U.V;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de soutien aérien Panduit AST25-5-C100 avec entretoise intégrée de 12,7 mm pour les torons de soutien sont conçus pour maintenir l'équipement et les câbles à l'écart du matériel polarisé. Ces colliers et ces entretoises réduisent les coûts d'inventaire et permettent une installation plus rapide. Ils sont détachables et réutilisables, et ne nécessitent pas d'outils d'installation. Ils supportent des faisceaux d'un diamètre maximal de 63,5 mm et sont conçus pour une utilisation dans des environnements extérieurs. En polypropylène résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 100 unités.