Panduit - Attache avec support aérien 11,4x254mm;polypropylène;Noir U.V;Cdt.100 - AST25-5-C100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 11.4 mm
longueur de bande - 254 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601059
Réf. Sonepar
00156060105
Réf. Fournisseur
AST25-5-C100
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
11.4 mm
longueur de bande:
254 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
334 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-60...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de soutien aérien Panduit AST25-5-C100 avec entretoise intégrée de 12,7 mm pour les torons de soutien sont conçus pour maintenir l'équipement et les câbles à l'écart du matériel polarisé. Ils réduisent les coûts d'inventaire et accélèrent l'installation. Détachables et réutilisables ; installation sans outil. Pour des faisceaux de max. 63,5 mm de diamètre, utilisation en extérieur. En polypropylène résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.