Panduit - Attache de retenue; adhésif;faisceau 23,6 mm;Cdt.50 - LC10-A-L8

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache de retenue; adhésif;faisceau 23,6 mm;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 23.6 mm

  • diamètre - 0...23.6 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983585717

Réf. Sonepar

00156058571

Réf. Fournisseur

LC10-A-L8

Marque

Panduit

diamètre nominal:

23.6 mm

diamètre:

0...23.6 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Attache de retenue;Adhésif;Faisceau 23,6 mm;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Les clips refermables adhésifs LC10-A-L8 Panduit sont des embases rapides à installer et dotées d'un capot verrouillé résistant aux vibrations et permettant un accès facile. Leur adhésif à base de caoutchouc fournit une liaison solide et fiable. Avec un diamètre de faisceau carré de 23,6 mm, ce clip polyvalent maintient et soutient le câble dans une large gamme d'applications en intérieur. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 50 unités.