Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100 - CCH12-S10-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3.1 mm

  • diamètre - 3.04...3.04 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983549559

Réf. Sonepar

00156000779

Réf. Fournisseur

CCH12-S10-C0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

3.1 mm

diamètre:

3.04...3.04 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,12" (3,2 mm), noir, conditionnement standard.