Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.100 - CCS12-S8-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3.1 mm

  • diamètre - 3.04...3.04 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983548866

Réf. Sonepar

00156000794

Réf. Fournisseur

CCS12-S8-C0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

3.1 mm

diamètre:

3.04...3.04 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Attache diamètre fixe 3,2mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,12" (3,2 mm), noir, conditionnement standard.