Panduit - Attache diamètre fixe 38,1mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100 - CCH150-S10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 38,1mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 38.1 mm

  • diamètre - 38.1...38.1 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600687

Réf. Sonepar

00156060068

Réf. Fournisseur

CCH150-S10-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

38.1 mm

diamètre:

38.1...38.1 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Attache diamètre fixe 38,1mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 1,50" (38,1 mm), blanc.