Panduit - Attache diamètre fixe 6,4mm;largeur 9,4mm;vis M5;Naturel;Cdt.100 - CCS25-S10-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.3 mm
diamètre - 6.3...6.3 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983362578
Réf. Sonepar
00156036257
Réf. Fournisseur
CCS25-S10-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.3 mm
diamètre:
6.3...6.3 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, vis #10 (M5), faisceau 0,25" (6,4 mm), blanc, conditionnement standard.


