Panduit - Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.1000 - CCH31-S10-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 7.9 mm

  • diamètre - 7.87...7.87 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983598465

Réf. Sonepar

00156059846

Réf. Fournisseur

CCH31-S10-M0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

7.9 mm

diamètre:

7.87...7.87 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 12,7mm;vis M5;Noir UV;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, résistant, vis #10 (M5), faisceau 0,31" (7,9 mm), noir, conditionnement en vrac.