Panduit - Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 9,4mm;vis M4;Naturel;Cdt.100 - CCS31-S8-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 9,4mm;vis M4;Naturel;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 7.9 mm

  • diamètre - 7.87...7.87 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983599936

Réf. Sonepar

00156059993

Réf. Fournisseur

CCS31-S8-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

7.9 mm

diamètre:

7.87...7.87 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 9,4mm;vis M4;Naturel;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,31" (7,9 mm), blanc, conditionnement standard.