Panduit - Attache diamètre fixe 7,9mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.1000 - CCS31-S8-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 7.9 mm
diamètre - 7.87...7.87 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983598397
Réf. Sonepar
00156059839
Réf. Fournisseur
CCS31-S8-M0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
7.9 mm
diamètre:
7.87...7.87 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,31" (7,9 mm), noir, conditionnement en vrac.


