Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Attache diamètre fixe 9,4mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.1000 - CCS19-S8-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache diamètre fixe 9,4mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • diamètre - 4.82...4.82 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983598366

Réf. Sonepar

00156059836

Réf. Fournisseur

CCS19-S8-M0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

4.8 mm

diamètre:

4.82...4.82 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Attache diamètre fixe 9,4mm;largeur 9,4mm;vis M4;Noir UV;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,19" (4,8 mm), blanc, conditionnement en vrac.