Panduit - Attache diamètre fixe 9,7mm;largeur 9,4mm;vis M4;Naturel;Cdt.100 - CCS38-S8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
diamètre - 9.65...9.65 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983599943
Réf. Sonepar
00156059994
Réf. Fournisseur
CCS38-S8-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
diamètre:
9.65...9.65 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à diamètre fixe, vis #8 (M4), faisceau 0,38" (9,7 mm), blanc, conditionnement standard.


