Panduit - Attache par Vis M3; réglable et détachable;diamètre de 4,8 à 17,5mm;Gris;Cdt.100 - ARC.68-S6-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 17.3 mm

  • diamètre - 4.8...17.3 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983585045

Réf. Sonepar

00156058504

Réf. Fournisseur

ARC.68-S6-C14

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

17.3 mm

diamètre:

4.8...17.3 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Attache par Vis M3; réglable et détachable;diamètre de 4,8 à 17,5mm;Gris;Cdt.100;Polypropylène

Les Atouts de l'article:

Les attaches ajustables et amovibles ARC.68-S6-C14 Clincher™ Panduit sont conçues pour contenir une large gamme de diamètres de faisceaux de câbles. Le loquet peut ensuite être libéré après l'installation initiale pour permettre l'accès aux faisceaux de câbles. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs, avec des vis #6 (M3) et des faisceaux de 17,5 mm de diamètre maximum. En polypropylène ; de coloris gris et disponibles en packages de 100 unités.