Panduit - Attache pour cable plat;Adhésif;largeur câble:50,8mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.100 - FCM2-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache pour cable plat;Adhésif;largeur câble:50,8mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983593545

Réf. Sonepar

00156059354

Réf. Fournisseur

FCM2-A-C14

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Attache pour cable plat;Adhésif;largeur câble:50,8mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les clips pour câble plat FCM2-A-C14 Panduit sont fins et maintiennent les fils, câbles et tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée. Ils mesurent 50,8 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. Cette pièce utilise de l'adhésif en caoutchouc comme méthode de montage. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.