Panduit - Attache pour cable plat adhésive;largeur câble: 82,6mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.50 - FCM3.25-A-L14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983593668
Réf. Sonepar
00156059366
Réf. Fournisseur
FCM3.25-A-L14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Support de câble plat verrouillable, largeur de câble 3,25" (82,6 mm), gris, emballage standard.