Panduit - Bagues "0" à "9" à clipser;30 par applicateur;diam.2,8à3,3mm;Sachet de 300;Cdt.1 - PCA11-0-9

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bagues "0" à "9" à clipser;30 par applicateur;diam.2,8à3,3mm;Sachet de 300;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 2.8...3.3 mm

  • longueur - 3.9 mm

  • largeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983929672

Réf. Sonepar

00156092967

Réf. Fournisseur

PCA11-0-9

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

2.8...3.3 mm

longueur:

3.9 mm

largeur:

3 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Bagues "0" à "9" à clipser;30 par applicateur;diam.2,8à3,3mm;Sachet de 300; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Marqueur de câble clipsable, Câble de diamètre 0,11-0,13, noir/blanc 300 PC, Légende : « 0 à 9 ».